Somfy - Chronis® io - 1805227

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Chronis® io

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • minuterie intégrée - Oui

  • adapté à un capteur de vent - Non

  • adapté à un détecteur de pluie - Non

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849502461

Réf. Sonepar

00242805227

Réf. Fournisseur

1805227

Réf. Commerciale

Somfy

minuterie intégrée:

Oui

adapté à un capteur de vent:

Non

adapté à un détecteur de pluie:

Non

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

composition:

mécanisme seul

avec raccordement à un capteur de luminosité:

Non

avec raccordement à un détecteur de groisil:

Non

avec programme astronomique:

Non

commande auxiliaire possible:

Non

avec fonction mémoire:

Oui

générateur aléatoire:

Non

protection contre les blocages:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

tension nominale:

1.5 V

fréquence:

868...870 Hz

type de fixation:

fixation à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Chronis® io

Les Atouts de l'article:

Chronis io est une horloge qui commande automatiquement ou manuellement un groupe de produits de la maison (volets roulants, brise-soleil orientables et stores extérieurs...)