Somfy - Clavier a code filaire - 2400581

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir
technique d'installation - système multifilaire
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - argent
lecture biométrique - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849005818
Réf. Sonepar
00242400581
Réf. Fournisseur
2400581
Marque
Somfy
modèle:
bouton-poussoir
technique d'installation:
système multifilaire
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
argent
lecture biométrique:
Non
lecture via code:
Oui
lecture via support de données:
Non
type de tension d'entrée:
AC/DC
montage encastré:
Non
montage apparent:
Oui
avec boîtier:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium/plastique
contient un clavier:
Oui
Les Atouts de l'article:
Idéal pour éviter ou contrer toute perte de télécommandes ou de clés, le clavier à code filaire permet de commander jusqu'à 2 motorisations en composant un code confidentiel. rétro éclairage des touches. résiste aux intempéries. fonction buzzer : bip sonore à chaque appui sur une touche. consommation au repos : 8 ma consommation avec 1 relais : 23 ma consommation avec 2 relais : 42 ma


