Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Somfy - Commande 1 canal io® avec capteur de température et intelligence embarquée - 1871444

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Commande 1 canal io® avec capteur de température et intelligence embarquée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • modèle - émetteur mural complet

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus radio - Oui

Emballage et conditions

  • 84 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849687786

Réf. Sonepar

00242968778

Réf. Fournisseur

1871444

Réf. Commerciale

Somfy

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

modèle:

émetteur mural complet

nombre de canaux:

1

système de bus radio:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

Commande 1 canal io® avec capteur de température et intelligence embarquée

Les Atouts de l'article:

Avec son capteur de température intérieure et son intelligence embarquée, Amy® sun protect io permet un premier pas vers l'automatisation des volets roulants, pour garder un intérieur frais tout l'été.Pilote un ou un groupe de volets roulants dans la même pièce.Fonctions :Face avant : montée, descente, stop et position favorite « my », curseur d’activation/désactivation de la fonction "Sun protect".Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Prog.Fonction "Sun protect" :L'intelligence embarquée dans ce point de commande analyse l'élévation rapide de la température et choisi le bon moment pour fermer (à 80% de plus que sa position actuelle) le volet roulant pour éviter la surchauffe de la pièce. Plus d'information en FAQ.5 seuils de température réglables pour mieux s’adapter au logement.Peut renvoyer l’information de température intérieure à TaHoma® pour le scénario pré-configuré “Confort thermique” ou élaborer des scénarios avancés.Disponible sous 2 formes :Rond avec son cache de finition spécifique.Carré avec cadre et plaque de fixation.Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.Compatible avec les moteurs S&SO RS100 io, RS100 Solar io et RS100 hybrid.