Somfy - Commande 1 canal io® avec capteur de température via TaHoma® et curseur A/M - 1871081

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Commande 1 canal io® avec capteur de température via TaHoma® et curseur A/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 84 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849626242

Réf. Sonepar

00242962624

Réf. Fournisseur

1871081

Réf. Commerciale

Somfy

Commande 1 canal io® avec capteur de température via TaHoma® et curseur A/M

Les Atouts de l'article:

Lorsque son capteur de température embarqué est associé à TaHoma®, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.Pilote un ou un groupe de produits porteurs dans la même pièce.Fonctions :Face avant : montée, descente, stop et position favorite « my », curseur d’activation/désactivation des automatismes liés au moteur.Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Mode (active/désactive LPM; gestion en fonction de l'applicatif - voir FAQ), Prog.Fonction A/M :En automatique (curseur activé) le moteur répond à tous les points de commande ou automatisme (ex: capteurs) associés.En manuel (curseur désactivé) le moteur ne répond qu’aux ordres envoyés manuellement via le point de commande ou la box TaHoma®.Fonction Modes (4 disponibles) : permet un pilotage adapter au produit porteur (Mode 3 : orientation des lames de BSO par appui long).Disponible sous 2 formes : Rond avec son cache de finition spécifique.Carré avec cadre et plaque de fixation.Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol®, recommandé lorsque le moteur est associé à un automatisme, de type capteur.