Somfy - Commande 1 canal io® avec capteur de température via TaHoma® et curseur RS100 - 1871101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
modèle - émetteur mural complet
nombre de canaux - 1
système de bus radio - Oui
Emballage et conditions
84 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849626389
Réf. Sonepar
00242962638
Réf. Fournisseur
1871101
Réf. Commerciale
Somfy
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
modèle:
émetteur mural complet
nombre de canaux:
1
système de bus radio:
Oui
radio bidirectionnelle:
Oui
couplage au bus inclus:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
mat
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Lorsque son capteur de température embarqué est associé à TaHoma®, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.Pilote un ou un groupe de produits porteurs dans la même pièce.Fonctions :Face avant : montée, descente, stop et position favorite « my », curseur fonction "Discrète" des moteurs S&SO RS100 io, RS100 solar io et RS100 hybrid.Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Mode (active/désactive LPM - voir FAQ), Prog.Fonction Discrète :Curseur activé : change la vitesse du tablier pour passer d’une vitesse rapide à une vitesse lente afin de procurer plus de bien-être et de confort : le bruit à l’empilement des lames disparaît, le volet roulant devient alors silencieux et respecte la maison endormie.Curseur désactivé : la descente du tablier passe en vitesse rapide.Activer/désactiver la prise de température depuis le point de commande.Disponible sous 2 formes :Rond avec son cache de finition spécifique.Carré avec cadre et plaque de fixation.Fixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol®. Recommandé avec les moteurs S&SO RS100 io, RS100 solar io et RS100 hybrid.