Somfy - Commande securise - clavier a code 2 premium io - 1870919

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Commande securise - clavier a code 2 premium io

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - module de commande

  • technique d'installation - indépendant du système

  • couleur - anthracite

  • lecture biométrique - Non

  • lecture via code - Oui

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3660849598983

Réf. Sonepar

00242959898

Réf. Fournisseur

1870919

Réf. Commerciale

Somfy

modèle:

module de commande

technique d'installation:

indépendant du système

couleur:

anthracite

lecture biométrique:

Non

lecture via code:

Oui

lecture via support de données:

Non

montage encastré:

Non

montage apparent:

Oui

avec boîtier:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium/plastique

contient un clavier:

Oui

nombre d'utilisateurs:

2

avec fonction jour/nuit:

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule:

Non

caméra ajustable manuellement:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Non

largeur:

73.9 mm

hauteur:

120.4 mm

profondeur:

32.8 mm

convient pour une installation extérieure:

Oui

convient pour installation en intérieur:

Non

tension de fonctionnement:

3...3 V

Commande securise - clavier a code 2 premium io

Les Atouts de l'article:

Pilotage de votre portail, porte de garage ou éclairage protocole ioFiabilité de la technologie io, code confidentiel de 5 ou 6 chiffres1 code maître (accès total) et 2 codes utilisateurs (accès personnalisés)Touches rétroéclairées.Finitions métalliquesEmission d'un son lors du toucher (paramétrable)Facile à installer, sans câblage.1 pile lithium 2450 fournie.Conçu pour tous temps : IP55