Somfy - Commande sensitive lanceur de scénario tahoma - 1824035


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence radio - 868 MHz
indice de protection (IP) - IP30
système Rollingcode - Non
couverture - 15 m
avec émetteur radio manuel - Non
Emballage et conditions
84 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849517052
Réf. Sonepar
00242824035
Réf. Fournisseur
1824035
Réf. Commerciale
Somfy
fréquence radio:
868 MHz
indice de protection (IP):
IP30
système Rollingcode:
Non
couverture:
15 m
avec émetteur radio manuel:
Non
contact à poussoir radio encastré:
Non
contact à poussoir radio en saillie:
Oui
avec codeur radio:
Non
couvercle de protection du clavier:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
Les Atouts de l'article:
Commande sensitive de scénarios : 2 touches de scénarios et un bouton stop.Activation des touches sensitives par le bouton ON/OFF au dos du produit.Fixation du module et du cadre par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies).Nous consulter, pour la disponibilité.Disponible en finition blanche.Le + :Fini les problèmes de compatibilité sur les chantiers : le lanceur de scénarios s'occupe de la convergence des équipements RTS et io.A associer avec une large collection de cadres :Blanc laqué : réf. 9015022.Acier mat : réf. 9015025.Acier laqué : réf. 9015024.Noir mat : réf. 9015023.Bambou clair : réf. 9015027.Bambou foncé : réf. 9015026.Merisier : réf. 9015236.Noyer : réf. 9015237.