Somfy - Connecteur industriel stak3 pour motorisation j4 - 9014185

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Connecteur industriel stak3 pour motorisation j4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • indice de protection (IP) - IP54

  • modèle - douille

  • type de connexion - raccordement à vis

  • nombre de raccordements par pôle - 1

Emballage et conditions

  • 300 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849511555

Réf. Sonepar

00242014185

Réf. Fournisseur

9014185

Marque

Somfy

nombre de pôles:

1

indice de protection (IP):

IP54

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, PE, 2/N

matériau du boîtier/corps:

polyamide

Connecteur industriel stak3 pour motorisation j4

Les Atouts de l'article:

Connecteur pour moteur avec fin de courses fixes (J4 1TN) ou position de travail réglable (J4 HTM) ou filaire (WT).Compatible avec prise Hirschmann.Conditionnement : par 1.