Somfy - Csi rrf black cable 10m - 9208296

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Csi rrf black cable 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 m

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • nombre de conducteurs - 4

  • résistance à la température - -20...70 °C

  • conduit spiralé - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849557973

Réf. Sonepar

00242955797

Réf. Fournisseur

9208296

Réf. Commerciale

Somfy

longueur:

10 m

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

nombre de conducteurs:

4

résistance à la température:

-20...70 °C

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

Csi rrf black cable 10m

Les Atouts de l'article:

Cable pour moteur filaire CSI, type RRF noir de longueur 10m