Somfy - Detecteur de mouvement exterieur infrarouge - 1875127


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 180 mm
largeur - 70 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849505318
Réf. Sonepar
00242875127
Réf. Fournisseur
1875127
Réf. Commerciale
Somfy
hauteur:
180 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
100 mm
Détecteur de mouvement extérieur infrarouge
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement extérieur qui alerte avant intrusion. associé au système d'alarme protexial io somfy, le détecteur de mouvement extérieur infrarouge détecte un intrus avant effraction (alentours de la maison, balcon ou terrasse d'un appartement) en distinguant un être humain d'un animal domestique. le détecteur de mouvement extérieur se fixe sur un mur à l'extérieur de l'habitation. il protège ainsi le volume extérieur par détection du rayonnement infrarouge émis par un individu se déplaçant dans son champ de vision. ce détecteur est doté de deux faisceaux de détection (inférieur et supérieur) qui doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme. il est donc compatible avec les animaux domestiques. il est auto protégé à l'ouverture et arrachement en cas de tentative de sabotage. il dispose également d'une auto protection contre le masquage qui déclenche une alarme au bout de 3 minutes s'il est recouvert. compatible avec les volets roulants io ou rts, ils peuvent se fermer en cas de détection (via la centrale protexial). autonomie : 4 ans ce détecteur remplace la référence 1875061.
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement extérieur qui alerte avant intrusion. associé au système d'alarme protexial io somfy, le détecteur de mouvement extérieur infrarouge détecte un intrus avant effraction (alentours de la maison, balcon ou terrasse d'un appartement) en distinguant un être humain d'un animal domestique. le détecteur de mouvement extérieur se fixe sur un mur à l'extérieur de l'habitation. il protège ainsi le volume extérieur par détection du rayonnement infrarouge émis par un individu se déplaçant dans son champ de vision. ce détecteur est doté de deux faisceaux de détection (inférieur et supérieur) qui doivent être coupés simultanément pour déclencher une alarme. il est donc compatible avec les animaux domestiques. il est auto protégé à l'ouverture et arrachement en cas de tentative de sabotage. il dispose également d'une auto protection contre le masquage qui déclenche une alarme au bout de 3 minutes s'il est recouvert. compatible avec les volets roulants io ou rts, ils peuvent se fermer en cas de détection (via la centrale protexial). autonomie : 4 ans ce détecteur remplace la référence 1875061.