Somfy - Detecteur d'ouverture - marron - 1875057

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
sans fil - Oui
couleur - marron
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849500962
Réf. Sonepar
00242875057
Réf. Fournisseur
1875057
Marque
Somfy
mode de pose:
montage en saillie
sans fil:
Oui
couleur:
marron
Détecteur d'ouverture - marron
Les Atouts de l'article:
Le détecteur d'ouverture donne l'alerte en cas d'ouverture de la porte ou de la fenêtre. il dispose d'une auto protection et d'une touche test en facade. grâce à la fonction kiela disponible sur la centrale, un "ding dong" retentit sur la sirène intérieure lors de son ouverture. caractéristiques : touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non livré avec les cales d'épaisseur alimentation : 1 x cr2450 autonomie : 4 ans gatantie : 5 ans
Les Atouts de l'article:
Le détecteur d'ouverture donne l'alerte en cas d'ouverture de la porte ou de la fenêtre. il dispose d'une auto protection et d'une touche test en facade. grâce à la fonction kiela disponible sur la centrale, un "ding dong" retentit sur la sirène intérieure lors de son ouverture. caractéristiques : touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non livré avec les cales d'épaisseur alimentation : 1 x cr2450 autonomie : 4 ans gatantie : 5 ans


