Somfy - Detecteur d'ouverture pour volet roulant - 2400438


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849004385
Réf. Sonepar
00242400438
Réf. Fournisseur
2400438
Réf. Commerciale
Somfy
Détecteur d'ouverture pour volet roulant
Les Atouts de l'article:
Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement température d'utilisation du capteur : 25°c à +55°c autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non types de piles : 2 x lr3 autonomie : 4 ans température d'utilisation du détecteur :+5°c à +55°c dimensions : 107 x 33 x 34mm (câble 960 mm, détecteur 101 x 101mm)
Les Atouts de l'article:
Touche de test en façade : appairage et test de bon fonctionnement température d'utilisation du capteur : 25°c à +55°c autoprotection à l'ouverture : oui autoprotection à l'arrachement : non types de piles : 2 x lr3 autonomie : 4 ans température d'utilisation du détecteur :+5°c à +55°c dimensions : 107 x 33 x 34mm (câble 960 mm, détecteur 101 x 101mm)