Somfy - Dexxo® smart 800 io - pack chaine - Motorisation pour porte de garage - 1240479


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849574390
Réf. Sonepar
00242240479
Réf. Fournisseur
1240479
Réf. Commerciale
Somfy
Dexxo® smart 800 io - pack chaine - Motorisation pour porte de garage
Les Atouts de l'article:
Avec la nouvelle gamme de motorisation DEXXO® Smart 800 io, vous motorisez les portes de garage sectionnelles, basculante débordante, latérales jusqu’à 12m².Smart io, c’est un concentré d’efficacité 100% connecté, de l’installation jusqu’à la maintenance :A l’installation, Set & Go® vous accompagne pas à pas pour une programmation simple et rapide, vous n’avez plus besoin de notice. De plus avec les borniers débrochables indépendants vous câblez sans risque d’erreur. Grâce à TaHoma® switch, vos clients gagnent en confort et sécurité : commande à distance, vérification en un coup d’œil que la porte est bien fermée….leur sérénité est assurée!Enfin, avec Serv-e-Go®, vous gardez le contrôle sur toutes vos installations connectées. En cas de défauts, vous réalisez un diagnostic précis et pouvez si nécessaire reconfigurer des paramètres.Complétez et personnalisez l’installation en fonction des besoins de votre client grâce à une large gamme d’accessoires : commande murale, clavier à code, caméra de surveillance ou alarme… vous valorisez votre expertise et contribuez à améliorer leur confort et sécurité. Ce pack contient:1 Motorisation Dexxo Smart 800 io1 Rail chaine 2,90m en 2 parties2 télécommandes de poche Keygo io1 batterie de secours incluse pour piloter la motorisation en cas de coupure de courant1 kit de montage : bras de liaison porte, chape porte, chape linteau, fixations plafond, visserie et pièces d'installation
Les Atouts de l'article:
Avec la nouvelle gamme de motorisation DEXXO® Smart 800 io, vous motorisez les portes de garage sectionnelles, basculante débordante, latérales jusqu’à 12m².Smart io, c’est un concentré d’efficacité 100% connecté, de l’installation jusqu’à la maintenance :A l’installation, Set & Go® vous accompagne pas à pas pour une programmation simple et rapide, vous n’avez plus besoin de notice. De plus avec les borniers débrochables indépendants vous câblez sans risque d’erreur. Grâce à TaHoma® switch, vos clients gagnent en confort et sécurité : commande à distance, vérification en un coup d’œil que la porte est bien fermée….leur sérénité est assurée!Enfin, avec Serv-e-Go®, vous gardez le contrôle sur toutes vos installations connectées. En cas de défauts, vous réalisez un diagnostic précis et pouvez si nécessaire reconfigurer des paramètres.Complétez et personnalisez l’installation en fonction des besoins de votre client grâce à une large gamme d’accessoires : commande murale, clavier à code, caméra de surveillance ou alarme… vous valorisez votre expertise et contribuez à améliorer leur confort et sécurité. Ce pack contient:1 Motorisation Dexxo Smart 800 io1 Rail chaine 2,90m en 2 parties2 télécommandes de poche Keygo io1 batterie de secours incluse pour piloter la motorisation en cas de coupure de courant1 kit de montage : bras de liaison porte, chape porte, chape linteau, fixations plafond, visserie et pièces d'installation
NoticePDF