Somfy - Dispositif antichute couple admissible 147 nm (1m) - 1782099


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849516208
Réf. Sonepar
00242782099
Réf. Fournisseur
1782099
Réf. Commerciale
Somfy
Dispositif antichute couple admissible 147 nm (1m)
Les Atouts de l'article:
Détecte une brusque accélération dans le sens de la descente de la porte, causée par une rupture accidentelle d’un des éléments de connexion entre la transmission et l’arbre de la porte.En cas de déclenchement de l’antichute, un dispositif de sécurité coupe automatiquement l’alimentation électrique du moteur.Longueur du câble : 1 mCouple admissible : 147 NmCouple d'arrêt maximum : 812 NmVitesse de fonctionnement : 22 tr/minPoids : 1 KgType d'arbre : carré, 18 cm
Les Atouts de l'article:
Détecte une brusque accélération dans le sens de la descente de la porte, causée par une rupture accidentelle d’un des éléments de connexion entre la transmission et l’arbre de la porte.En cas de déclenchement de l’antichute, un dispositif de sécurité coupe automatiquement l’alimentation électrique du moteur.Longueur du câble : 1 mCouple admissible : 147 NmCouple d'arrêt maximum : 812 NmVitesse de fonctionnement : 22 tr/minPoids : 1 KgType d'arbre : carré, 18 cm
NoticePDF