Somfy - Electronique cbx 3s ixengo 24v rts + 2 keygo - 1841147

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Electronique cbx 3s ixengo 24v rts + 2 keygo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849515935

Réf. Sonepar

00242841147

Réf. Fournisseur

1841147

Marque

Somfy

Electronique cbx 3s ixengo 24v rts + 2 keygo

Les Atouts de l'article:

Ce pack contient : 1 CBx 3S RTS Ixengo + 2 Keygo RTS réf. 1 841 064Installation rapide et sûre :Mise en route en 2 minutesTous réglages préprogrammésConforme aux normes en sortie d'autoapprentissage, sans réglage supplémentaireInstallation personnalisée :Paramétrage sur mesureErgonomie intuitiveEcran LCD intégré : écran LCD intégré, affichage en temps réel de chaque étape de la programmationRaccordement d'accessoires multiples : borniers débrochables de couleur pour un câblage juste et facile de chaque accessoire, zone de câblage dégagée pour un meilleur confort, maintien efficace des câbles de tout diamètre avec serre câble deux positionsConfort d'installation inégalé : Vis du couvercle boîtier imperdablesDes télécommandes toujours disponibles dans un logement dédiéAdapté aux surfaces irrégulières grâce à la flexibilité du boîtierBien d'aplomb avec son support pour niveau à bulleFixation hors-zone d'étanchéité permettant un perçage direct sans prise de coteEtanchéité immédiate grâce au double joint sans presse-étoupesEcran incliné pour une meilleure visibilitéMise hors tension en retirant simplement le connecteur d'alimentation en toute sécuritéLogement dédiée et connexion instantanée pour la batterie de secoursAide-mémoire de câblage et programmation à laisser dans la pochette collée sous le couvercle du boîtierAide à la maintenance :Etat de fonctionnement de la motorisation affiché en temps réelCodes défauts et pannes affichés en temps réelAccès aux données de maintenance : compteurs d'ouvertures et fermetures, historique des défauts