Somfy - Emetteur mural 3 canaux io - étanche ip55 - 1870560


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
mode de pose - saillie
nombre de canaux - 30
couverture - 30 m
couleur - noir
Emballage et conditions
48 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849579845
Réf. Sonepar
00242957984
Réf. Fournisseur
1870560
Réf. Commerciale
Somfy
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
mode de pose:
saillie
nombre de canaux:
30
couverture:
30 m
couleur:
noir
avec émetteur manuel:
Non
émetteur mural:
Oui
émetteur de fenêtre:
Non
avec télécommande:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un élément d'affichage:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
TOUT TERRAINDedans-dehors, Wall Switch io s’adapte partout, et se fixe sans contraintes là où vous en avez besoin. Plus besoin de chercher la commande !TOP CONFORT3 boutons = 3 équipementsTout simplement.MULTI ÉQUIPEMENTCompatible avec tous les équipements io-homecontrol® : portail, porte de garage, éclairage mais aussi store extérieur, store de terrasse, volet roulant, fenêtre de toit, …