Somfy - Feu orange masterpro 230v de securite pour acces - 9015034


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de courant - AC/DC
indice de protection (IP) - IP54
couleur de calotte - jaune
mode de pose - montage en saillie
Degré de protection (NEMA) - 13
Emballage et conditions
24 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849500344
Réf. Sonepar
00242015034
Réf. Fournisseur
9015034
Réf. Commerciale
Somfy
type de courant:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP54
couleur de calotte:
jaune
mode de pose:
montage en saillie
Degré de protection (NEMA):
13
matériau du boîtier/corps:
plastique
puissance:
25 J
avec contact:
Non
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible selon EN 54-23:
Non
Les Atouts de l'article:
Le feu orange MASTERPRO 230V signale le mouvement d’ouverture et de fermeture de la porte.Recommandés pour signaler le mouvement de la porte et nécessaires en cas de sortie sur la voie publique. Alimentation 230VGestion du clignotement par le feu orangeClasse d’isolation électrique IDimensions (H x Ø) : 92 x 107mmTempérature de fonctionnement : De -20°C à +60°CIndex de Protection : IP54Puissance : 25WCompatibilité : Coffrets de commande SD100Hz et SD510