Somfy - Home Alarm Essential Starter Pack - alarme connectée Somfy Protect - 1875279


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
HOME ALARM
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3660849636326
Réf. Sonepar
00242963632
Réf. Fournisseur
1875279
Réf. Commerciale
Somfy
Home Alarm Essential Starter Pack - alarme connectée Somfy Protect
Les Atouts de l'article:
Home Alarm Essential Starter Pack est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG®.Connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis un smartphone.Avec 2 accessoires de détection, 1 télécommande et 1 sirène intérieure, Home Alarm Essential Starter Pack est le pack de démarrage, idéal pour les appartements ou les petites maisons.Si les besoins de vos clients évoluent, ce pack pourra être complété avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».Caractéristiques :Evolutivité :Association maximum de 50 détecteurs (IntelliTAG® ou détecteurs de mouvement), 50 badges télécommandes, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 2 claviers intérieurs, 10 détecteurs de fumée, 2 relais radio et 10 équipements vidéo (Indoor Camera, Outdoor Camera, Somfy One ou One+ sous réserve de Wi-Fi et de débit suffisant).Communication radio : • Proprietary Protocol (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW) ;• Radio Somfy Protect (868-870 MHz, e.r.p < 25 mW) ;• Communication longue portée LPWA (868MHz, e.r.p < 25 mW) ;• Somfy Around, réseau de secours gratuit en cas de coupure Internet.Sécurité :• Détection des coupures de courant et batterie de secours (24h) ;• Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système ;• Détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio.
Les Atouts de l'article:
Home Alarm Essential Starter Pack est une solution de sécurité intelligente et fiable qui alerte AVANT l’intrusion grâce à la technologie brevetée IntelliTAG®.Connectée, elle s’installe et se pilote très simplement depuis un smartphone.Avec 2 accessoires de détection, 1 télécommande et 1 sirène intérieure, Home Alarm Essential Starter Pack est le pack de démarrage, idéal pour les appartements ou les petites maisons.Si les besoins de vos clients évoluent, ce pack pourra être complété avec la gamme d’accessoires de sécurité « Somfy Protect ».Caractéristiques :Evolutivité :Association maximum de 50 détecteurs (IntelliTAG® ou détecteurs de mouvement), 50 badges télécommandes, 2 sirènes intérieures et 2 sirènes extérieures, 2 claviers intérieurs, 10 détecteurs de fumée, 2 relais radio et 10 équipements vidéo (Indoor Camera, Outdoor Camera, Somfy One ou One+ sous réserve de Wi-Fi et de débit suffisant).Communication radio : • Proprietary Protocol (2,4 GHz, e.r.p < 100 mW) ;• Radio Somfy Protect (868-870 MHz, e.r.p < 25 mW) ;• Communication longue portée LPWA (868MHz, e.r.p < 25 mW) ;• Somfy Around, réseau de secours gratuit en cas de coupure Internet.Sécurité :• Détection des coupures de courant et batterie de secours (24h) ;• Supervision permanente de la connexion radio entre les différents éléments du système ;• Détection de brouillage radio / cryptage de toutes les communications radio.