Somfy - Housing for inside temperature sensor - 9008045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - plaque de montage
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849525514
Réf. Sonepar
00242008045
Réf. Fournisseur
9008045
Marque
Somfy
forme:
carré
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
plaque de montage
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP20
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
longueur:
75 mm
largeur:
75 mm
profondeur:
25 mm
connectable:
Oui
nombre d'entrées:
1
type de traversée de boîtier:
autre
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
autre
Degré de protection (NEMA):
1
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Non
température d'utilisation:
5...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
Les Atouts de l'article:
Boîtier pour la sonde de température intérieure, réf 9 008 044. pour montage en saillie de la sonde de température intérieure. conditionnement : par 1.


