Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Somfy - Ilmo® 50 S WT 6/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1130127

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Ilmo® 50 S WT 6/17 câble blanc VVF 3 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • couple de rotation - 6 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Oui

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849510756

Réf. Sonepar

00242130127

Réf. Fournisseur

1130127

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

couple de rotation:

6 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Oui

Ilmo® 50 S WT 6/17 câble blanc VVF 3 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur filaire 230V - 50Hz filaire pour volets roulants.Cage fins de courses électronique. Réglage moteur en automatique uniquement. Nécessite des butées et verrous rigides.Connecteur débrochable par vis.Livré sans adaptation et sans support.