Somfy - Ilmo® 50 WT 35/17 câble blanc VVF 3 mètres - 1133004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 35 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849511807
Réf. Sonepar
00242133004
Réf. Fournisseur
1133004
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
électronique
couple de rotation:
35 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Oui
Les Atouts de l'article:
Moteur filaire 230V - 50Hz filaire pour volets roulants.Cage fins de courses électronique. Réglage moteur en automatique uniquement. Nécessite des butées et verrous rigides.Connecteur débrochable par vis.Livré sans adaptation et sans support.


