fin de vie

Somfy - Inis venitien 5 positions - 1870072

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Inis venitien 5 positions

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.7 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849524906

Réf. Sonepar

00242870072

Réf. Fournisseur

1870072

Réf. Commerciale

Somfy

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de commande:

bascule/rocker

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

calibre/courant nominal assigné (In):

0.7 A

modèle:

autre

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

brillant

type de fixation:

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

tension nominale:

230 V

nombre de touches:

3

nombre de modules (construction modulaire):

0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Inis venitien 5 positions

Les Atouts de l'article:

Inverseur intérieur filaire pour motorisations filaires 24v. pour la commande individuel d'un store. ergonomie dédiée aux applications à lames orientables. conditionnement : par 1.