fin de vie

Somfy - Kit batteries porte de garage - 9015858

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Kit batteries porte de garage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale (Un) - 24...24 V

  • chargeur rapide - Non

  • indice de protection (IP) - IP20

  • avec fonction décharge - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849519940

Réf. Sonepar

00242015858

Réf. Fournisseur

9015858

Marque

Somfy

tension nominale (Un):

24...24 V

chargeur rapide:

Non

indice de protection (IP):

IP20

avec fonction décharge:

Non

Kit batteries pour porte de garage

Les Atouts de l'article:

Solution de batteries pour porte de garage sans alimentation électrique. compatible dexxo compact et dexxo optimo. autonomie jusqu'à 40 jours selon taille de la porte sans recharge.