Somfy - Kit de motorisation pour volet battant Yslo® Flex io 2 vantaux - blanc - 1240175

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Kit de motorisation pour volet battant Yslo® Flex io 2 vantaux - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 96 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - électronique

  • surveillance électronique de parcours - Non

  • longueur - 1520 mm

  • couple de rotation - 4 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849572075

Réf. Sonepar

00242957207

Réf. Fournisseur

1240175

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

96 mm

type d'interrupteur de fin de course:

électronique

surveillance électronique de parcours:

Non

longueur:

1520 mm

couple de rotation:

4 Nm

tige d'acier octogonale SW 40:

Non

tige d'acier octogonale SW 50:

Non

tige d'acier octogonale SW 60:

Non

tige d'acier octogonale SW 70:

Non

pour volets roulants:

Non

pour store-banne:

Non

pour arbre tubulaire rainuré:

Non

fonction destressage:

Non

détection d'obstacle électronique:

Oui

avec manœuvre de secours:

Non

avec adaptateur pour arbre:

Non

Kit de motorisation pour volet battant Yslo® Flex io 2 vantaux - blanc

Les Atouts de l'article:

Pose sous linteau uniquementCompatible fenêtres à feuilluresS’adapte à la plupart des volets battants standards même de faible profondeurCompatible tous matériaux : aluminium, bois, résine ou PVCColoris :Carter marron, 1 couleur de bras : noirCarter blanc, 2 couleurs de bras : noir ou blancFinition « Fine texture »Kit moteur livré avec son point de commande Smoove® Sensitif O/F io blanc