Somfy - La sirene exterieure avec flash dissuade les intrus et alerte le voisinage. - 1875163

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 1
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 112 dB
tension nominale - 6 V
type de courant - DC
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849540838
Réf. Sonepar
00242875163
Réf. Fournisseur
1875163
Marque
Somfy
nombre de tonalités:
1
couleur du boîtier/corps:
blanc
volume:
112 dB
tension nominale:
6 V
type de courant:
DC
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP44
Degré de protection (NEMA):
autre
avec contact:
Oui
Les Atouts de l'article:
La sirène extérieure avec flash alerte le voisinage en cas d'intrusion, grâce à une sirène de 108db et à un flash led puissant. avec la fonction répéteur radio intégrée, elle permet de relayer le signal radio des détecteurs d'intrusions avec la centrale et de s'adapter à des configurations difficiles (grande surface à protéger). caractéristiques : - utilisation : extérieure - puissance sirène : 108 db - communication : radio 433.42mhz-433.92mhz - sécurité : protocole radio sécurisé auto protection à l'ouverture et l'arrachement - alimentation : 4 x lr20 - autonomie : 4 ans - ip : 44 - ik : 08 - compatible : home keeper - non compatible : protexial


