Somfy - Lance 2 scénarios TaHoma®, avec capteur de température activable via TaHoma® - 1871067

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Lance 2 scénarios TaHoma®, avec capteur de température activable via TaHoma®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - saillie

  • modèle - émetteur mural complet

  • nombre de canaux - 1

  • système de bus radio - Oui

Emballage et conditions

  • 84 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849626105

Réf. Sonepar

00242962610

Réf. Fournisseur

1871067

Réf. Commerciale

Somfy

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

saillie

modèle:

émetteur mural complet

nombre de canaux:

1

système de bus radio:

Oui

radio bidirectionnelle:

Oui

couplage au bus inclus:

Oui

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

mat

couleur:

blanc

Lance 2 scénarios TaHoma®, avec capteur de température activable via TaHoma®

Les Atouts de l'article:

Lorsque son capteur de température embarqué est associé à TaHoma®, la nouvelle gamme Amy® io permet une automatisation avancée des protections solaires en fonction de la température, en été et en hiver.Pilote un ou un groupe de produits porteurs io-homecontrol® et RTS dans la maison via TaHoma®.Fonctions :Face avant : Scénario I, Scénario II, stop.Face arrière : On/Off (désactive face avant du produit), Modes (explication en FAQ), Prog.Activer/désactiver la prise de température depuis le point de commande.Disponible sous 2 formes : Rond avec son cache de finition spécifiqueCarré avec cadre et plaque de fixationFixation au mur par 2 vis (non fournies) ou par 2 bandelettes adhésives (fournies).Indicateur de pile faible par baisse de l'intensité lumineuse de la LED ou via TaHoma®.Compatible avec tout équipement embarquant la technologie io-homecontrol® et RTS via TaHoma®.