Somfy - Le portier vidéo connecté encastrable et personnalisable - 1871517

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Le portier vidéo connecté encastrable et personnalisable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849690236

Réf. Sonepar

00242969023

Réf. Fournisseur

1871517

Marque

Somfy

Le portier vidéo connecté encastrable et personnalisable

Les Atouts de l'article:

Portier vidéo connecté encastré et personnalisableConçu pour s’intégrer harmonieusement dans tous types de piliers, ce portier vidéo vous permet d’offrir une solution personnalisée à vos clients.Des fonctionnalités premium et connectées pour plus de confort et de sécuritéContrôle à distance depuis l’application Somfy Protect :- Réception de notifications avec la photo du visiteur- Communication fluide- Accès à l’historique des évènements et aux vidéos des visites manquées- Ouverture du portail et/ou portillon depuis le smartphone ou l'écran multimédia de la voiture avec Apple CarPlay® et Android Auto™**Un téléphone Android compatible et un forfait de données actif compatible sont requis. Google, Android et Android Auto sont des marques de Google LLCEXCLUSIVITÉ SOMFY - Pilotage centralisé des accès et des équipements de la maisonV500 PRO io Connect fait partie de l’écosystème unique des produits Somfy. Ainsi, ce visiophone vous permet de proposer à votre client une expérience unique :- Pilotage de 5 produits ou groupes de produits io-homecontrol® depuis le moniteur intérieur (compatibilité en radio avec les automatismes io-homecontrol®)- Lancement de scénarios TaHoma® depuis ce même écran ou directement depuis l’application « Somfy Protect »- Gestion centralisée des produits de sécurité Somfy (alarme, caméra et visiophones) depuis une seule et même app « Somfy Protect »Le portier vidéo connecté V500 PRO io est le produit idéal à proposer à vos clients en complément de l’installation de moteur de portail, d'une porte d'entrée ou de volets Somfy.Pour aller plus loin :- Platine de rue encastrable dans les piliers étroits (103 mm), creux (aluminium) et pleins (béton)- Finition aluminium brossé, résistante aux intempéries (IP54) et aux chocs (IK08)- Personnalisable dans la couleur du poteau : plaque avant facilement amovible pour être teintée par vos soins- Raccordement du moniteur et de la platine par 2 fils- Connexion au Wi-Fi via l’application « Somfy Protect » (accompagnement pas à pas)- Alimentation par module rail DIN- Écran tactile 7’’, caméra grand angle (102°), vision nocturne, affichage de la température extérieure, carte SD incluse pour téléchargement des images des visiteurs manqués et détecteur de mouvement sur l’écran pour une mise en route automatique - Paramétrage du temps d’ouverture du portillon pour s’adapter à tous types de gâche (2, 5, 10s)- Interface intuitive : paramétrage facile du produit, formation et prise en main rapide pour vos clients.- Configuration simple : 1 platine de rue, 1 moniteur intérieur et 1 application reconnue pour sa simplicité d’installation et d’utilisation.- Fonctionnalités « connectées » avancées : notifications avec photo pour une identification immédiate du visiteur, communication fluide (comparable à un appel téléphonique vs communication alternée type talkie-walkie), ouverture du portail/portillon à distance, accès à l’historique des évènements et aux vidéos des visites manquées depuis l’app. « Somfy Protect »- Finitions Haut de gamme et interface personnalisable