Somfy - Ls 40 court wt 4/16 câble blanc vvf 2,5 mètres avec sachet vis - 1021371

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Ls 40 court wt 4/16 câble blanc vvf 2,5 mètres avec sachet vis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 4 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849518516

Réf. Sonepar

00242021371

Réf. Fournisseur

1021371

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

40 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

4 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Ls 40 court wt 4/16 câble blanc vvf 2,5 mètres avec sachet vis

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire pour stores intérieurs, extérieurs et volets roulants.Cage de fin de courses mécanique.Capacité de la cage : 40 tours.Réglage des fins de course simple via molettes.Moteur aussi disponible avec carré de 10.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans point de commande.Pour volet étroit, les moteurs courts sont proposés en semi-équipé LT50 (adaptations interfaces) et équipé LT50 (adaptations interfaces + support interface).Info : pour toute commande pour laquelle la livraison "avec" ou "sans" carré sur la tête moteur n’aura pas été précisée, il sera livré un moteur sans carré.