Somfy - Ls 40 wt 13/10 câble blanc vvf 2,5 mètres avec carré de 10 - 1020137

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Ls 40 wt 13/10 câble blanc vvf 2,5 mètres avec carré de 10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 13 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849518486

Réf. Sonepar

00242020137

Réf. Fournisseur

1020137

Marque

Somfy

diamètre externe:

40 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

13 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Ls 40 wt 13/10 câble blanc vvf 2,5 mètres avec carré de 10

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire pour stores intérieurs, extérieurs et volets roulants.Cage de fin de course mécanique.Capacité de la cage : 40 tours.Réglage des fins de course simple via molettes.Moteur aussi disponible avec carré de 10.Version de moteur courte disponible avec embout spécifique.En version courte, les moteurs sont proposés en semi-équipé LT 50 (adaptations interfaces réf. 9 013 763) et équipé LT 50 (adaptations interfaces + support interface réf. 9 500 659) pour volet étroit, ainsi qu'en équipé ZF64 ( équipé pour tube ZF64 centré + support interface réf. 9 500 659).Livré avec un câble, sans adaptations, sans support et sans point de commande.Info : Pour toute commande pour laquelle la livraison "avec" ou "sans" carré sur la tête moteur n'aura pas été précisée, il sera livré un moteur sans carré.