Somfy - Ls 40 wt 3/30 câble blanc vvf 2,5 mètres x5 - 1020150

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Ls 40 wt 3/30 câble blanc vvf 2,5 mètres x5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 40 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 3 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849508913

Réf. Sonepar

00242020150

Réf. Fournisseur

1020150

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

40 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

3 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Ls 40 wt 3/30 câble blanc vvf 2,5 mètres x5

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire à vitesse rapide pour stores intérieurs et extérieurs.Cage de fin de course mécanique.Capacité de la cage : 40 tours.Réglage des fins de course simple via molettes.Compatible avec tous les points de commande filaires 230V.Livré sans adaptations, sans support et sans point de commande.Livré avec câble 3 conducteurs de 3m sans prise.Info : pour toute commande pour laquelle la livraison "avec" ou "sans" carré sur la tête du moteur n'aura pas été précisée, il sera livré un moteur sans carré.