Somfy - Ls 40 wt 9/16 câble blanc vvf 2,5 mètres avec carré de 10 - 1020143


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 9 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849518554
Réf. Sonepar
00242020143
Réf. Fournisseur
1020143
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
40 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
9 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz filaire pour stores intérieurs, extérieurs et volets roulants.Cage de fin de courses mécanique.Capacité de la cage : 40 tours.Réglage des fins de course simple via molettes.Moteur aussi disponible avec carré de 10.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans point de commande.Pour volet étroit, les moteurs courts sont proposés en semi-équipé LT 50 (adaptations interfaces) et équipé LT 50 (adaptations interfaces + support interface).Info : pour toute commande pour laquelle la livraison "avec" ou "sans" carré sur la tête moteur n’aura pas été précisée, il sera livré un moteur sans carré.