Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Somfy - Lt 50 ariane 6/32 câble blanc vvf 2,5 mètres - 1032065

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - Lt 50 ariane 6/32 câble blanc vvf 2,5 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 6 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849513733

Réf. Sonepar

00242032065

Réf. Fournisseur

1032065

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

6 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

Lt 50 ariane 6/32 câble blanc vvf 2,5 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire pour volets roulants et stores extérieur.Cage de fins de course mécanique et rapide.Réglage des fins de courses manuel.Tête en étoile : 6 possibilités d'orientation de la tête moteur.Livré sans adaptation et sans support.