Somfy - LT 50 Ariane WT 6/17, moteur pour volet roulant 230V filaire, câble VVF 2,5m BAR - 1032049


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 6 Nm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849534462
Réf. Sonepar
00242032049
Réf. Fournisseur
1032049
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
6 Nm
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz filaire pour stores sans coffre et volets roulants.Cage fins de course mécanique.Réglage des fins de courses par boutons poussoirs.Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.