Somfy - Lt 50 atlas 15/32 câble blanc vvf 2,5 mètres - 1039064


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 15 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849513603
Réf. Sonepar
00242039064
Réf. Fournisseur
1039064
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
15 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz filaire pour volets roulants et stores extérieur.Cage de fins de course mécanique et rapide.Réglage des fins de courses manuel.Tête en étoile : 6 possibilités d'orientation de la tête moteur.Livré sans adaptation et sans support.