Somfy - LT 50 ATLAS WT C2 15/17 câble blanc VVF 2,5 mètres ZF54 - 1039169

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT 50 ATLAS WT C2 15/17 câble blanc VVF 2,5 mètres ZF54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 15 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849534653

Réf. Sonepar

00242039169

Réf. Fournisseur

1039169

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

15 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

LT 50 ATLAS WT C2 15/17 câble blanc VVF 2,5 mètres ZF54

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire pour volets roulants.Cage fins de courses mécanique.Régalge des fins de courses par boutons poussoirs.Livré avec adaptations ZF64 montées.