Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Somfy - LT 50 CSI marinier RTS 40/12 vvf 2,5m - 1049037

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT 50 CSI marinier RTS 40/12 vvf 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 40 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849525552

Réf. Sonepar

00242049037

Réf. Fournisseur

1049037

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

40 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

LT 50 CSI marinier RTS 40/12 vvf 2,5m

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz radio RTS pour volets roulants et stores extérieurs. Cage fins de course mécanique, rapide par boutons poussoirs. Sortie des boutons de fins de course parallèle à l'axe C.S.I. Accès aux boutons fins de course des deux cotés du carter C.S.I. grâce à un outil de réglage livré avec le moteur. Position intermédiaire "préférée" paramétrable via le bouton "MY". Alésage central diamètre 12 X 20 mm avec un épaulement de 24,5 X 2. Axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7 mm. Rapport de réduction 1 / 27e. Mémorise jusqu'à 12 points de commande ou niveaux de groupe dont 3 capteurs RTS Fréquence radio 433,42 MHz : codage 16 millions de possibilités + code tournant. Compatible avec les émetteurs RTS de la gamme Somfy et avec les capteurs EOLIS 3D RTS, EOLIS RTS, SUNIS RTS, SOLIRIS RTS. Livré avec un câble, sans adaptation, sans anneau de sortie et sans émetteur RTS.