Somfy - Lt 50 hermes 4/32 câble blanc vvf 2,5 mètres - 1030011


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- diamètre externe - 50 mm 
- type d'interrupteur de fin de course - mécanique 
- couple de rotation - 4 Nm 
- pour volets roulants - Oui 
- détection d'obstacle électronique - Non 
Emballage et conditions
- 5 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3660849534431
Réf. Sonepar
00242030011
Réf. Fournisseur
1030011
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
4 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz filaire pour volets roulants et stores extérieur.Cage de fins de courses mécanique rapide / progressive ou électronique.Capacité de la cage : 46 tours.Réglage des fins de courses manuel.Tête en étoile : 6 possibilités d'orientation de la tête moteur.Livré sans adaptation et sans support.


