Somfy - Lt 50 jet 10/32 câble blanc vvf 2,5 mètres - 1037078


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849513719
Réf. Sonepar
00242037078
Réf. Fournisseur
1037078
Réf. Commerciale
Somfy
Lt 50 jet 10/32 câble blanc vvf 2,5 mètres
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz filaire pour volets roulants et stores extérieur.Cage de fins de course mécanique et rapide.Réglage des fins de courses manuel.Tête en étoile : 6 possibilités d'orientation de la tête moteur.Livré sans adaptation et sans support.
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz filaire pour volets roulants et stores extérieur.Cage de fins de course mécanique et rapide.Réglage des fins de courses manuel.Tête en étoile : 6 possibilités d'orientation de la tête moteur.Livré sans adaptation et sans support.