Somfy - LT 50 JET CSI WT 10/17 câble blanc VVF 2,5 mètres - 1037010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 10 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849528157
Réf. Sonepar
00242037010
Réf. Fournisseur
1037010
Marque
Somfy
diamètre externe:
50 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
10 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur filaire 230V - 50Hz avec commande de secours, pour volets roulants et stores extérieurs à toile enroulable. Cage de fins de courses mécanique. Réglage des fins de courses manuel par bouton poussoir. Sortie des boutons fins de courses parallèle à l'axe C.S.I. Accès aux boutons fins de course des deux côtés (côté carter C.S.I. : grâce à un outil de réglage livré avec le moteur). Alésage central diamètre 12 X 20mm avec épaulement de 24,5 X 2. Axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7mm. Rapport de réduction 1/27e. Compatible avec les capteurs EOLIS WT, SOLIRIS WT. Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans anneau de sortie. Info : Ne pas actionner la manoeuvre de secours lorsque le moteur est sous tension.


