Somfy - LT 50 Jet WT 10/17, moteur pour volet roulant 230V filaire, câble VVF 2,5m BAR - 1037061

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT 50 Jet WT 10/17, moteur pour volet roulant 230V filaire, câble VVF 2,5m BAR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 10 Nm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849507213

Réf. Sonepar

00242037061

Réf. Fournisseur

1037061

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

10 Nm

LT 50 Jet WT 10/17, moteur pour volet roulant 230V filaire, câble VVF 2,5m BAR

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire pour stores sans coffre et volets roulants.Cage fins de course mécanique.Réglage des fins de courses par boutons poussoirs.Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.