Somfy - LT 50 MARINER CSI WT 40/17 câble blanc VVF 2,5 mètres - 1049014

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT 50 MARINER CSI WT 40/17 câble blanc VVF 2,5 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 40 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849526542

Réf. Sonepar

00242049014

Réf. Fournisseur

1049014

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

40 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

LT 50 MARINER CSI WT 40/17 câble blanc VVF 2,5 mètres

Les Atouts de l'article:

Moteur filaire 230V - 50Hz avec commande de secours, pour volets roulants et stores extérieurs à toile enroulable. Cage de fins de courses mécanique. Réglage des fins de courses manuel par bouton poussoir. Sortie des boutons fins de courses parallèle à l'axe C.S.I. Accès aux boutons fins de course des deux côtés (côté carter C.S.I. : grâce à un outil de réglage livré avec le moteur). Alésage central diamètre 12 X 20mm avec épaulement de 24,5 X 2. Axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7mm. Rapport de réduction 1/27e. Compatible avec les capteurs EOLIS WT, SOLIRIS WT. Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans anneau de sortie. Info : Ne pas actionner la manoeuvre de secours lorsque le moteur est sous tension.