Somfy - Lt 50 rs485 6/32 câble blanc VVF 3 mètres - 1002494

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849534387
Réf. Sonepar
00242953438
Réf. Fournisseur
1002494
Marque
Somfy
Lt 50 rs485 6/32 câble blanc VVF 3 mètres
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz filaire pour volets roulants et stores extérieur.Cage de fins de course électronique.Réglage des fins de courses manuel.Tête en étoile : 6 possibilités d'orientation de la tête moteur.Livré sans adaptation et sans support.
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz filaire pour volets roulants et stores extérieur.Cage de fins de course électronique.Réglage des fins de courses manuel.Tête en étoile : 6 possibilités d'orientation de la tête moteur.Livré sans adaptation et sans support.
NoticePDF