Somfy - LT 60 sirius 80/12 vvf 2,5m - 1164021

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT 60 sirius 80/12 vvf 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 80 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849534936

Réf. Sonepar

00242164021

Réf. Fournisseur

1164021

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

80 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

LT 60 sirius 80/12 vvf 2,5m

Les Atouts de l'article:

Moteur 230V - 50Hz filaire pour stores sans coffre et volets roulants.Cage fins de course mécanique.Réglage des fins de courses par boutons poussoirs.Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.