Somfy - LT 60 taurus 120/12 vvf 2,5m - 1167021


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 120 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849513436
Réf. Sonepar
00242167021
Réf. Fournisseur
1167021
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
60 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
120 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur 230V - 50Hz filaire pour stores sans coffre et volets roulants.Cage fins de course mécanique.Réglage des fins de courses par boutons poussoirs.Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.