fin de vie

Somfy - LT CSI marinier 40/12 vvf 2,5m - 1049002

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT CSI marinier 40/12 vvf 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 50 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 40 Nm

  • pour store-banne - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Conditionnement

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849506827

Réf. Sonepar

00242049002

Réf. Fournisseur

1049002

Marque

Somfy

diamètre externe:

50 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

40 Nm

pour store-banne:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

LT50 WT est idéal pour la motorisation filaire des stores bannes de diamètre 50. Equipé d'une commande de secours intégrée, pour un pilotage ininterrompu même en cas de coupure d'élèctricité. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5m.

Les Atouts de l'article:

Moteur filaire 230V - 50Hz avec commande de secours, pour volets roulants et stores extérieurs à toile enroulable. Cage de fins de courses mécanique. Réglage des fins de courses manuel par bouton poussoir. Sortie des boutons fins de courses parallèle à l