Somfy - LT taurus 120/12 CSI vvf 2,5m - 1167003


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 60 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 120 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Non
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660849572020
Réf. Sonepar
00242167003
Réf. Fournisseur
1167003
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe:
60 mm
type d'interrupteur de fin de course:
mécanique
couple de rotation:
120 Nm
pour volets roulants:
Oui
détection d'obstacle électronique:
Non
Les Atouts de l'article:
Moteur filaire 230V - 50Hz avec commande de secours, pour volets roulants et stores extérieurs à toile enroulable.Cage de fins de courses mécanique.Réglage des fins de courses manuel par bouton poussoir.Sortie des boutons fins de courses parallèle à l'axe C.S.I.Accès aux boutons fins de course des deux côtés (côté carter C.S.I. : grâce à un outil de réglage livré avec le moteur).Alésage central diamètre 12 X 20mm avec épaulement de 24,5 X 2.Axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7mm.Rapport de réduction 1/27e.Compatible avec les capteurs EOLIS WT, SOLIRIS WT.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans anneau de sortie. Info : Ne pas actionner la manoeuvre de secours lorsque le moteur est sous tension.