Somfy - LT titan 100/12 vvf 2,5m - 1166029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849534950
Réf. Sonepar
00242166029
Réf. Fournisseur
1166029
Marque
Somfy
LT titan 100/12 vvf 2,5m
Les Atouts de l'article:
The proofed diameter 50 mm motor for blinds and screens- Rapid adjustement buttons- Progressive limit setting thanks to the progressive adjusting knob on the motor head- Star head- Round head for reduced dimensions
Les Atouts de l'article:
The proofed diameter 50 mm motor for blinds and screens- Rapid adjustement buttons- Progressive limit setting thanks to the progressive adjusting knob on the motor head- Star head- Round head for reduced dimensions