Somfy - LT titan CSI 100/12 vvf 2,5m - 1166002

SOMFY ACTIVITES
CopieCopie
Somfy - LT titan CSI 100/12 vvf 2,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 60 mm

  • type d'interrupteur de fin de course - mécanique

  • couple de rotation - 100 Nm

  • pour volets roulants - Oui

  • détection d'obstacle électronique - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660849572006

Réf. Sonepar

00242166002

Réf. Fournisseur

1166002

Réf. Commerciale

Somfy

diamètre externe:

60 mm

type d'interrupteur de fin de course:

mécanique

couple de rotation:

100 Nm

pour volets roulants:

Oui

détection d'obstacle électronique:

Non

LT titan CSI 100/12 vvf 2,5m

Les Atouts de l'article:

Moteur filaire 230V - 50Hz avec commande de secours, pour volets roulants et stores extérieurs à toile enroulable.Cage de fins de courses mécanique.Réglage des fins de courses manuel par bouton poussoir.Sortie des boutons fins de courses parallèle à l'axe C.S.I.Accès aux boutons fins de course des deux côtés (côté carter C.S.I. : grâce à un outil de réglage livré avec le moteur).Alésage central diamètre 12 X 20mm avec épaulement de 24,5 X 2.Axe de manivelle carré de 6 ou hexa de 7mm.Rapport de réduction 1/27e.Compatible avec les capteurs EOLIS WT, SOLIRIS WT.Livré avec un câble, sans adaptation, sans support et sans anneau de sortie. Info : Ne pas actionner la manoeuvre de secours lorsque le moteur est sous tension.