Somfy - Micro-emetteur encastré Simu-hz sequentiel - 2008518

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couverture - 20 m
fréquence - 433.42...433.42 MHz
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849541644
Réf. Sonepar
00242008518
Réf. Fournisseur
2008518
Marque
Somfy
couverture:
20 m
fréquence:
433.42...433.42 MHz
Micro-emetteur encastré Simu-hz sequentiel
Les Atouts de l'article:
Emetteur encastré pour commander un équipement Hz depuis n'importe quel interrupteur.2 VERSIONS POUR 2 UTILISATIONS :- Version Volet Roulant : pour commande d'un moteur radio depuis un inverseur- Version SEQ : pour commande en mode séquentiel depuis un interrupteur (ex. Lumière)- Ne peut pas être utilisé pour le réglage des fins de course.Pratique, le micro-émetteur permet de transformer n’importe quel inverseur ou interrupteur en point de commande sans fil. Ainsi, l’utilisateur est libre de choisir une marque et un design d’inverseurs ou d’interrupteurs identiques aux autres appareillages électriques de la maison.Ultra compact, il s’intègre facilement derrière l’inverseur ou l’interrupteur, dans le boîtier d’encastrement.Universel, il est compatible avec tous les inverseurs du marché (stables ou instables) et conserve leur mode de fonctionnement.Installation basse tension, alimenté par une pile 3v et directement relié à l’inverseur.Aucun câblage n’est nécessaire, il est donc possible d’ajouter facilement un ou plusieurs points de commande sans saignée ni goulotte, évitant ainsi toute détérioration des murs intérieurs.Technologie SIMU-Hz intégrée : le micro-émetteur est compatible avec l’ensemble des moteurs et des récepteurs de la gamme radio SIMU-Hz.
Les Atouts de l'article:
Emetteur encastré pour commander un équipement Hz depuis n'importe quel interrupteur.2 VERSIONS POUR 2 UTILISATIONS :- Version Volet Roulant : pour commande d'un moteur radio depuis un inverseur- Version SEQ : pour commande en mode séquentiel depuis un interrupteur (ex. Lumière)- Ne peut pas être utilisé pour le réglage des fins de course.Pratique, le micro-émetteur permet de transformer n’importe quel inverseur ou interrupteur en point de commande sans fil. Ainsi, l’utilisateur est libre de choisir une marque et un design d’inverseurs ou d’interrupteurs identiques aux autres appareillages électriques de la maison.Ultra compact, il s’intègre facilement derrière l’inverseur ou l’interrupteur, dans le boîtier d’encastrement.Universel, il est compatible avec tous les inverseurs du marché (stables ou instables) et conserve leur mode de fonctionnement.Installation basse tension, alimenté par une pile 3v et directement relié à l’inverseur.Aucun câblage n’est nécessaire, il est donc possible d’ajouter facilement un ou plusieurs points de commande sans saignée ni goulotte, évitant ainsi toute détérioration des murs intérieurs.Technologie SIMU-Hz intégrée : le micro-émetteur est compatible avec l’ensemble des moteurs et des récepteurs de la gamme radio SIMU-Hz.
NoticePDF


