Somfy - Micro-récepteur d'éclairage On/Off Zwave - 1822487

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec émetteur radio manuel - Non
mode de pose - encastré
couleur - noir
alimentation en courant - 230 V CA
mode boutons - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660849508364
Réf. Sonepar
00242822487
Réf. Fournisseur
1822487
Marque
Somfy
avec émetteur radio manuel:
Non
mode de pose:
encastré
couleur:
noir
alimentation en courant:
230 V CA
mode boutons:
Oui
mode commutation:
Oui
adapté à un variateur:
Non
adapté à un bouton d'impulsion:
Non
adapté à un commutateur de volet roulant:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien:
Non
adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:
Non
adapté pour interrupteur:
Oui
intégré dans un boîtier:
Oui
installé dans boîtier à socle de tube:
Non
module/platine:
Oui
avec codeur radio:
Non
avec contact à poussoir radio:
Non
nombre de relais:
1
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
type de fixation:
autre
transparent:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
fréquence radio:
868.42 MHz
système Rollingcode:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le micro-récepteur radio permet de commander à distance un éclairage. Il se gère depuis TaHoma Premium (V2), avec la clé usb ZWave.Eclairages supportés et puissance maximale :Résistif : 2 500W.Lampes incandescentes : 1200W.Lampes fluorescentes et LED : 300W.


